Paquete de compresor de tornillo Reco/Mycom

Paquete de compresor de tornillo Reco/Mycom

Paquete compresor de tornillo Reco/Mycom para servicio de etapa baja o de refuerzo con amoníaco. Compresor Mycom 160 s con motor 2.4 vi tefc 60 hp, 3,550 rpm, accionamiento por motor eléctrico 460-3-60, Panel de control E/M para control del compresor, Arrancador de motor para unidad incluido, Válvulas de entrada y salida, enfriamiento por inyección de líquido. Capacidad Típica -40 df a +20 df amoníaco 55 toneladas de capacidad
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: QQ4
  • Fabricante: Reco
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Reco/Mycom
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente