Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 16L / Kobe KS16LGB - 250 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 16L / Kobe KS16LGB - 250 HP

1996 FES 16L / Kobe KS16LGB Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta. Modelo: 16L / KS16LGB. Número de serie: 16L105LS. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor de eficiencia premium Ram Industries, 250 hp, 3570 rpm, 230/460 V. 1996 Separador de aceite, MAWP: 300 psi a 400 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. 1996 Enfriador de aceite por termosifón Condex. Panel de control FES Micro IIE. Capacidad nominal: 245,5 toneladas a 232,9 BHP con una temperatura de succión de 35°F y una temperatura de descarga de 95°F. Ajuste Vi: 2,5. Tiempo de funcionamiento del compresor: 15.122,6 h. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto (H4) (ACN450)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB104
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 16L / KS16LGB
  • Número de serie: 16L105LS
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 16L / Kobe KS16LGB - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente