Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 19L / Kobe KS19LNB - 400 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 19L / Kobe KS19LNB - 400 HP

1996 FES 19L / Kobe KS19LNB Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta. Modelo: 19L / KS19LNB. Número de serie: 19L171V. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor de eficiencia premium Ram Industries, 400 hp, 3570 rpm, 460 V. 1996 Separador de aceite, MAWP: 300 psi a 400 ºF. MDMT: -20 ºF a 300 psi. 1996 Enfriador de aceite por termosifón Condex. Panel de control FES Micro IIE. Capacidad nominal: 462,7 toneladas a 357,8 BHP con una temperatura de succión de 35ºF y una temperatura de descarga de 95ºF. Configuración Vi: 2.2. Desplazamiento: 894 cfm. Incluye panel de control de arranque de motor de 400 HP International Control Systems. Tiempo de funcionamiento del compresor: 37.923 h. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 8 pies de alto (H4) (ACN800).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB105
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 19L / KS19LNB
  • Número de serie: 19L171V
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo de etapa alta FES 19L / Kobe KS19LNB - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente