Paquete de compresor de tornillo rotativo desnudo Frick (panel de control micro Frick, TORNILLO FALTANTE, MOTOR FALTANTE)

Paquete de compresor de tornillo rotativo desnudo Frick (panel de control micro Frick, TORNILLO FALTANTE, MOTOR FALTANTE)

El compresor y el motor de tornillo desnudos no están disponibles y se han retirado y vendido por separado. El paquete es para un compresor de tornillo desnudo Frick TDSH283S. Panel de control Quantum: No.Bm: 082289. Voltios: Control 115 AC, Fase: 1, Hercios: 50/60, Código ID: Quantum. Separador de aceite de Refrigeration Engineering Corporation: Junta Nacional No: 6539, Mfg Sn: M663290A, MAWP: 250 -20 @ 300F. Año de fabricación: 1986.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SENCA02
  • Fabricante: Frick
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6539
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Industrial Control Panel: No.Bm: 082289. Volts: Contol 115 AC, Phase: 1, Hertz: 50/60, I.D Code: Quantum.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 169
  • Ancho (pulgadas): 92
  • Altura (pulgadas): 102
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The bare screw compressor and motor are not available.
Paquete de compresor de tornillo rotativo desnudo Frick (panel de control micro Frick, TORNILLO FALTANTE, MOTOR FALTANTE)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente