Paquete de compresor de tornillo rotativo doble de etapa alta Frick - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo doble de etapa alta Frick - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo doble de etapa alta Frick. Modelo: RWB II 100. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Presión máxima: 300 psig. Velocidad máxima: 3600 rpm. Compresor #1: Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo y S/N: TDSH193S14840R, máx. presión: 362 psig, máx. velocidad: 4500 rpm. Motor eléctrico Ram Industries de 200 CV. Compresor #2: Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo y S/N: TDSH193S13670R, máx. presión: 362 psig, máx. velocidad: 4500 rpm. Motor eléctrico Toshiba de 200 CV. Separador de aceite Frick, dimensiones: 3 pies de diámetro x 1 pie 9 pulgadas de largo. El separador de aceite contiene (4) elementos coalescentes y un calentador de aceite de 500 vatios. Enfriador de aceite Frick Thermosyphon, bomba rotativa de desplazamiento positivo con motor eléctrico Franklin: 3/4 hp, (2) carcasas de filtro de aceite Frick, (2) paneles de control Frick Quantum LX, fuente de alimentación: 115 AC-230AC. Tiempo en compresores: (#1) 74250 horas, (#2)74295 horas. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (ACN1520).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CFPH700.83a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100
  • Número de serie: S0266HFMPTHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo doble de etapa alta Frick - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente