- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush 350 (Dunham-Bush 2510/350, 450 HP 460 V, PANEL DE CONTROL FALTANTE)
Paquete compresor de amoníaco de tornillo FES / Dunham Bush. Modelo: 350. Capacidad nominal aproximada: 400 toneladas a 33,5 PSIG de succión (20 °F) y 181 PSIG de descarga (95 °F) usando amoníaco (R-717) con subenfriamiento líquido a 10 °F. Compresor Dunham Bush: modelo 2510 / FES no. 350, x-no. 5065. Presión de prueba de fugas 313 psig, hidráulica. presión de prueba 470. Desplazamiento: 1061 cfm. Modelo de motor de compresor Toshiba: B4502VLG3BD ODP, 450 HP, 3540 rpm, 460 V, 530 amperios operativos, 60 Hz, trifásico. Este motor recibió servicio en 2008 con cojinetes y cables reemplazados y rotor equilibrado. Motor de bomba de aceite Lincoln: 7-1/2 HP, 1165 rpm, 230/460 V, 22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Contrato # 76-151-61- (42). FMS 350, 76-151-61. Separador de aceite: FES no: 76089, Bd. Nacional. No: 189. MAWP: 250 PSI a 300°F. Horas en compresor: 37569. . Dimensiones generales del compresor: 11 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto (H4).
- Cantidad en stock: AACA3212.120
- Fabricante: FES
- Modelo: 350 / 2510
- Número de serie: 76089
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: Dunham-Bush
- Modelo de paquete: 350
- Paquete SN: 76089
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Dunham-Bush
- # Compresores en paquete: 2
- Modelo de compresor: 2510/350
- Compresor SN: 5065
- Año de fabricación del compresor: 1976
- Horas de funcionamiento del compresor: 37569
- Relación de volumen del compresor: 2:1
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 189
- ¿Incluye micropanel de control? No
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 450
- RPM del motor: 3540
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 530
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 142
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 91
- Año de fabricación: 2008
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

























































