Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush (Dunham-Bush D20120, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush (Dunham-Bush D20120, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

Compresor de tornillo Dunham-Bush Rotart usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TNO04
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Dunham-Bush
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: D20120
  • Compresor SN: 71C-003-X446
  • Año de reconstrucción del compresor: 2017
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: (2) M&M Refrigeration(1): Model: Retrofit C2A, Serial: 04M-134-0230D, Voltage/Freq: 120/1/50,60 Hz, Max.FLA: 6. (2): Model: Retrofit C2B, Serial No: 04M-134-0230B, Voltage/Freq: 120/1/50,60 Hz, Max FLA: 36
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Pace Maker
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 272
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 189
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1971
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Dynamic Foods
Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush (Dunham-Bush D20120, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente