Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 350 (Dunham-Bush 2510, 500 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 350 (Dunham-Bush 2510, 500 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES Dunham-Bush. FES modelo 350, año 1987, presión de prueba: 313 PSIG de fuga / 470 Hyd. PSIG. Enfriador de aceite RECO: Nat'l Bd. 7476. Shell DWP: 350 PSIG a 300 F, prueba de 525 PSIG, MDMT: -20 F a 350 PSIG. Tubos DWP: 350 PSIG a 300 F, prueba de 525 PSIG, MDMT: -20 F a 350 PSIG. Año: 1989. S/N: M907-870-B. UG 20. Refrigeration Systems Co. San Antonio, Texas, EE. UU. Motor Toshiba de alta eficiencia: 500 HP, 3570 RPM, 460 V, 560 amperios, 60 Hz, trifásico. Toshiba Int'l Corp. Houston, Texas, EE.UU. Bomba de aceite FES: 290-000030-000, S/N: 11725870, York, PA EE. UU. Dimensiones totales: 167 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 112 de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR064.70
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2510
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 7476
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 560
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 167
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 112
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 350 (Dunham-Bush 2510, 500 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente