Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush SC2005D-3.6 (Dunham-Bush 2010DLR3VODSPAX4093, 250 HP 230/460 V, panel de control micro M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush SC2005D-3.6 (Dunham-Bush 2010DLR3VODSPAX4093, 250 HP 230/460 V, panel de control micro M&M)

Compresor de tornillo Dunham-Bush Rotart usado
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TNO03
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: SC2005D-3.6
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Dunham-Bush
  • Modelo de paquete: SC2005D-3.6
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2010DLR3VODSPAX4093
  • Compresor SN: 820DL00197
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1983
  • Año de reconstrucción del compresor: 2021
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 5072
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: M&M
  • Descripción del micropanel de control: M&M Refrigeration(Model: Retrofit C3, Serial: 04M-134-0230E, Voltage: 120/1/50/60 Hz. Max FLA: 36)
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,535
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 572/286
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 88
  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1983
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Dynamic Foods
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Package Plate
Paquete de compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush SC2005D-3.6 (Dunham-Bush 2010DLR3VODSPAX4093, 250 HP 230/460 V, panel de control micro M&M)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente