Paquete de compresor de tornillo rotativo (FALTA TORNILLO, 300 HP 460 V, Falta panel de control)

Paquete de compresor de tornillo rotativo (FALTA TORNILLO, 300 HP 460 V, Falta panel de control)

Paquete de tornillo Vilter: anteriormente tenía un compresor de tornillo VSM701, pero se quitó y se vendió. El resto del paquete aún está disponible. Motor industrial eléctrico Ram Industries - HP: 300, RPM: 3580, PH:3, HZ: 60, Voltios: 460, Marco: 447TSC, Encl: ODP, Servicio: CONT, Max 40, Nom EFF: 95,8. Separador de aceite Vilter - Certificado por Standard Refrigeration. Junta Nacional y número de serie: 462449, MAWP: 400/FV PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 400/FV PSI. Año de construcción: 2007.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK03
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSM701
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 462449
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 462944
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 74
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Minus Screw Compressor
Paquete de compresor de tornillo rotativo (FALTA TORNILLO, 300 HP 460 V, Falta panel de control)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente