Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 1160B (Mycom 320LU, 400 HP, 2300/4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 1160B (Mycom 320LU, 400 HP, 2300/4160 V)

Paquete compresor de tornillo FES. Modelo: 1160B. Número de serie: 89-0039-0101. Contrato FES No. 89-0039-0301-09. Modelo de compresor: 1160B-LE. S/N: 3211375. Modelo Mycom 320L equivalente a FES. La capacidad de este propulsor es de 525 toneladas a 401 CV -30/+10f. Motor TECO: 400 CV, 2300/4160 V, 87,9/48,6 A, 3565 rpm. Tanque: Nat. Bd. No. 3922. MAWP: 250 psi a 200ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Número de serie: 88266.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1363F.90
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 1160B
  • Número de serie: 3211575
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 1160B
  • Paquete SN: 89-0039-0101
  • Orden del paquete: 89-0039-0301-09
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 420
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 320LU
  • Compresor SN: 3211375
  • Horas de funcionamiento del compresor: 92,572
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 87.9/48.6
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 1160B (Mycom 320LU, 400 HP, 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente