Compresor de tornillo rotativo FES 12S (Kobe KS12SGB, 100 HP, 230 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 12S (Kobe KS12SGB, 100 HP, 230 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Compresor de Tornillo FES: Modelo: 12S. Número de serie: D-1435. Presión de prueba (PSIG): MDWP: 313, HYD: 470. Refrigerante: R-717. Contrato FES No: 9709132. Modelo No: 12S. Número de serie: 9709132. Motor eléctrico Marathon: HP: 100, RPM: 3545, Hz: 60, Voltios: 230, Amperios: 230, Bastidor: 405TSC. Separador de aceite FES: N.º nacional: 9413. MAWP: 300 PSI a 400 F. MDMT: -20 F a 300 PSI. Número de serie: 970192. Año de construcción: 1996. Panel de control micro maestro FES.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC04
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 12S
  • Número de serie: D-1435
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 12S
  • Paquete SN: 97109132
  • Orden del paquete: 97109132
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: KS12SGB
  • Compresor SN: D-1435
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
  • Horas de funcionamiento del compresor: 31,275.77
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 9413
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3,545
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 228
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TSC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo FES 12S (Kobe KS12SGB, 100 HP, 230 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente