Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160VLD, 150 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160VLD, 150 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo de doble freón FES 140-140. Modelo: 140-140. Refrigerante: usado por última vez con R-22. (2) Motores eléctricos Westinghouse, 150 hp, 3550 rpm, 460 V, 169 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Arrancadores de motor Westinghouse. Separador de aceite compartido FES, MAWP: 300 psi a 400 °F. Enfriador de aceite de intercambiadores de calor Acme. (2) Paneles de control FES Micro II. (2) Compresores de tornillo rotativo Mycom 160L, capacidad nominal (cada uno): 47,5 toneladas a 134,5 bhp usando R-22 con una temperatura de succión de -35 °F y una temperatura de descarga de 90 °F. Ajuste VI: 5.8. Desplazamiento: 439 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor n.° 1 (S/N: 162955): 41,408 h. Tiempo de funcionamiento del compresor n.° 2 (162956): 49 428 h. Dimensiones totales: 16 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (H11).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP124
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 140-140
  • Número de serie: 85-0134-0301
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 140-140
  • Paquete SN: 85-0134-0301
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 160VLD
  • Compresor SN: 162955
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Horas de funcionamiento del compresor: 41408
  • VI Fijo/Variable: 5.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 2346
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Westinghouse
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 169
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 199
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 78
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160VLD, 150 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente