Compresor de tornillo rotativo FES 160 (Kobe KS16LGB, 250 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 160 (Kobe KS16LGB, 250 HP, 460 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES / Kobelco Kobe. Modelo/Serie: 16L230MS-4. MDWP: 313 PSIG. HYD: 470. Clasificación nominal: 145 TR a +9F / +95F. Cuenta con compresor de tornillo rotativo fabricado por Kobelco, Serie GB Modelo 16L, con control de capacidad continuo de válvula deslizante (20-100%). Volumen barrido: 720 M3/h a 3000 RPM (423,8 CFM), 360 M3/h a 1500 RPM (211,9 CFM). Velocidad máxima: 4800 RPM. El compresor fue actualizado en 2002. Recipiente separador de aceite certificado por FES, Inc., Nat'l. Bd.: 5258, serie 900614, año 1991, MAWP: 300 PSI a 200F, MDMT: -20F a 300 PSI. Enfriador de aceite por termosifón. Panel de control de refrigeración (micro) GEA FES GForce instalado en 2009, contrato 00775-001-1-01-04. Motor eléctrico WEG instalado en 2003: 250 HP, 460V, 3560 RPM, Bastidor 444/5TS, trifásico, 60 Hz. El paquete se desinstaló en febrero de 2016. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho x 8 pies de alto. Horas: 4317 horas
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REHR01
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 160
  • Número de serie: 16L230MS-4
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 160
  • Orden del paquete: 91-0004-1311-02
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: KS16LGB
  • Compresor SN: 16L230MS-4
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de reconstrucción del compresor: 2002
  • Horas de funcionamiento del compresor: 4317
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 5258
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: control panel (micro) installed 2009, contract 00775-001-1-01-04
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3560
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 7900
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Año retirado de la producción: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 160 (Kobe KS16LGB, 250 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente