Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 160GM (GEA M, 200 HP 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 160GM (GEA M, 200 HP 230/460 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 160GM. Número de serie: 00135011. Número de contrato FES: 00135011. Certificado por FES Systems Separador de aceite: Junta Nacional: 11410. MAWP: 300 PSI @ 500 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Panel de control GEA/FES Micro III. Motor Ram de alta eficiencia: HP: 200, Voltios: 230/460, RPM: 3570, Ph: 3, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH07
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 160GM
  • Número de serie: 00135011
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 160GM
  • Paquete SN: 00135011
  • Orden del paquete: 00135011
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: M
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 11410
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 9494
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 526/238
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 6,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 160GM (GEA M, 200 HP 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente