Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 100 (Mycom 160SUD, 50 HP 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 100 (Mycom 160SUD, 50 HP 230/460 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES usado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP10
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 160SUD
  • Número de serie: 87-0044-0306
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 100
  • Paquete SN: 87-0044-0306
  • Orden del paquete: 22073-001-1-01-05
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 160SUD
  • Compresor SN: 1652105
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1
  • Horas de funcionamiento del compresor: 21,932
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3184
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: Omni
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 3,515
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1 22/61
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 324TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 5,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 100 (Mycom 160SUD, 50 HP 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente