Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 95 (Dunham-Bush 1610, 150 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 95 (Dunham-Bush 1610, 150 HP, 460 V)

Paquete de compresor de doble tornillo FES Dunham Bush 1610 - 150 HP. Lado izquierdo: Compresor GEA FES modelo 95 (Dunham-Bush), serie 4311, reconstruido el 11/07. Motor Toshiba 150 HP, 3540 RPM, 208-230/460V, 60 Hz, trifásico, chasis 405TS. Lado derecho: Compresor Hartford-Dunham Bush serie LSC modelo 1610DLR4V0E0EM0010, serie ELD-A0055-00, Vi: 4,15 (bajo). Motor Reliance: 150 HP, 3555 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 405TS. El compresor Hartford modelo 1610 tiene un rendimiento nominal de 275 CFM a 3550 RPM. Capacidad nominal: 118,2 TR con refrigerante amoniaco R717. Diámetro del rotor: 163 mm. (2) Microcontroladores maestros FES. Incluye (2) arrancadores de motor de compresor de 460 V en gabinetes. Dimensiones totales: 17 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 6 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BATX500
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 1610
  • Número de serie: 4311, ELD-A0055-00
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 95
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 1610
  • Compresor SN: 4311
  • Año de reconstrucción del compresor: 2007
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: (2) FES Micro Master Controllers
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 212
  • Ancho (pulgadas): 83
  • Altura (pulgadas): 80
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 95 (Dunham-Bush 1610, 150 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente