Compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobe KS16SGB, 200 HP, 230 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobe KS16SGB, 200 HP, 230 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 16S. Número de serie: 16S65-M. Presión de prueba (PSIG): MDWP: 350 PSIG, HYD: 470. Refrigerante: R-717. Contrato FES No: 97109133. Modelo: No: 16S. Número de serie: 97109133. Motor eléctrico Marathon: HP: 200, Voltios: 230, Hz: 60, RPM: 3560, Bastidor: 505USC. Separador de aceite FES: Nacional No: 9419, MAWP: 300 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Certificado por la División FES. Panel de control micro maestro FES.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPC03
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 16S
  • Número de serie: 16S65-M
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 16S
  • Paquete SN: 97109133
  • Orden del paquete: 97109133
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: KS16SGB
  • Compresor SN: 16S65-M
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 525
  • Horas de funcionamiento del compresor: 18,099.99
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 9419
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USC
Dimensiones:
  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1997
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobe KS16SGB, 200 HP, 230 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente