Compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobe KS16SGB, 200 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobe KS16SGB, 200 HP, 230/460 V)

Paquete FES: Número de contrato: 96079132, Número de modelo: 16S, Número de serie: 96079132. Compresor FES: Modelo -16S, Número de serie: 16S167LS, Presión de prueba: PSIG, Fuga: 313, HYD: 470. Motor de alta eficiencia de Ram Industries - Número de serie: 1200361-01-PS-P, HP: 200, Voltios: 230/460, Amperios: 470/235, PH: 3, Hertz: 60, Servicio: Cont, Número de rodamiento: 63303, Nema Des: B, Código : F, Max Amb: 40c, Nom Eff: 92.7, ODE: 631303, Marco: 444TS. Separador de aceite FES: Junta Nacional: 8570, MAWP: 300 PSI A 400 °F, MDMT: -20 °F a 300 PSI, Número de serie: 96012, Año de construcción: 1996. Panel de control: Contrato FES.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.02
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 16S
  • Número de serie: 96079132
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 16S
  • Paquete SN: 96079132
  • Orden del paquete: 96079132
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: KS16SGB
  • Compresor SN: 16S167LS
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • Horas de funcionamiento del compresor: 35,979
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 8570
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: FEA Micro Master Control: Control Panel FLA: 15 Amps, 120 Volts, 60Hz.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,542
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 7,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo FES 16S (Kobe KS16SGB, 200 HP, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente