Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)

Compresor de tornillo, se vende desnudo. El siguiente paquete está disponible sin el compresor de tornillo. Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 19L. Serie: 19L70 C. Año: 1994. El paquete incluye un compresor de tornillo rotativo Kobelco serie NB modelo 19L. Clasificación de capacidad: 1283 M3/HR (800 CFM) a 3000 RPM. Controlador FES Micro II E. Duración: 57.608 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 350 HP, 3570 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz. Incluye arrancador de motor eléctrico Ram Industries. Peso estimado: 9000 LBS. Dimensiones: 145 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF02
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 19L
  • Número de serie: 19L70 C
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 19L
  • Paquete SN: 19L70 C
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3000
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • Horas de funcionamiento del compresor: 57,608
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro II E Controller
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3570
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 145
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 91
  • Peso libras): 9000
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente