Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 225E (Mycom 200MUD-MX, 250 HP, 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 225E (Mycom 200MUD-MX, 250 HP, 230/460 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: FES 225E. Número de serie: 88-0311-0302. Contrato FES No: 88-0311-0302-09. Fecha: 13-12-88. Compresor Rotativo de Tornillo Desnudo Mycom - Modelo: 200MUD-HX. Número de serie: 2030192. FUGA (PSIG): 313. HYD (PSIG): 470. Certificado por el separador de aceite FES - Junta Nacional: 3695. Número de serie FES: 88442. Presión máxima de trabajo en PSI: 250 PSI. Temperatura máxima: 200 F. Temperatura mínima del metal: -20. Panel de control FES Micro II.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH08
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 225E
  • Número de serie: 88-0311-0302
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: FES 225E
  • Paquete SN: 88-0311-0302
  • Orden del paquete: 88-0311-0302-09
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 200MUD-MX
  • Compresor SN: 2030192
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Horas de funcionamiento del compresor: 77,374
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3695
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 6619
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: FES Micro II Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,535
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 572/286
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 84
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1988
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 225E (Mycom 200MUD-MX, 250 HP, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente