Compresor de tornillo rotativo FES 420/500 (Dunham-Bush 2512/2515, 200 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 420/500 (Dunham-Bush 2512/2515, 200 HP, 230/460 V)

Paquete compresor de doble tornillo FES / Dunham-Bush. (1er compresor) Modelo 2512. S/N: 73B/004B. Tipo: X860. Adjunto al motor Toshiba. 200 CV, 230/460 V, 470/235 A, 3540 rpm. (2do compresor) Modelo: X997. Número de serie: 73E-0158. Tipo: 2515. Conectado al motor Toshiba. 150 CV, 230/460 V, 572/286 A, 3535 rpm. Tanque EL Nickel Co. SN: C-1242. 250 psi MAWP. Temperatura máxima de 650 °F. -20ºF temperatura mínima. 1974. Controles Micro III.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1346.100
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 2512/2515
  • Número de serie: 73B/004B / 73E-0158
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 420/500
  • Paquete SN: 73B/004B / 73E-0158
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 2512/2515
  • Compresor SN: 73B/004B
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: Micro III Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1974
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 420/500 (Dunham-Bush 2512/2515, 200 HP, 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente