Compresor de tornillo rotativo FES 255B (Dunham-Bush 2015, 125 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 255B (Dunham-Bush 2015, 125 HP, 460 V)

Paquete de compresor de doble tornillo FES Dunham Bush 255B - 125 HP. Compresor izquierdo: FES/Dunham-Bush 255-B, serie 4336. Motor Westinghouse 125 HP, 3545 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, 404TS. Compresor derecho: FES/Dunham-Bush 255-B, serie 4297. Motor Westinghouse 125 HP, 3545 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, 404TS. El compresor FES modelo 255 tiene un rendimiento nominal de 776 CFM. (2) Controles Micro Master FES. Dimensiones totales: 15 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BATX501
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 255-B
  • Número de serie: 4336, 4297
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 255B
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 2015
  • Compresor SN: 4336
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro Master Controls
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: FES
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 3545
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 143
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 188
  • Ancho (pulgadas): 74
  • Altura (pulgadas): 91
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 255B (Dunham-Bush 2015, 125 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente