Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270R (Howden XRV204/1.65, 350 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270R (Howden XRV204/1.65, 350 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270R usado con un motor Toshiba de 350 HP y un micropanel FES Micro III. Detalles del paquete: N.° de contrato FES: 99628031, N.° de modelo: 270R, N.° de serie: 99628031. Compresor de tornillo desnudo FES: Modelo: 270R, N.° de serie: MK3D-132, Presión de prueba hidráulica: 470 PSIG, Presión máxima de trabajo de diseño: 313 PSIG. RPM máximas: 3600. Año de fabricación: 1999.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS01
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 270R
  • Número de serie: MK3D-132
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 270R
  • Paquete SN: 99628031
  • Orden del paquete: 99628031
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XRV204/1.65
  • Compresor SN: MK3D-132
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313
  • Horas de funcionamiento del compresor: 62,761.1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 11185
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: FES Micro III control panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? true
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 390
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TS
Dimensiones:
  • Peso libras): 7,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270R (Howden XRV204/1.65, 350 HP, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente