Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 28MB (FALTA TORNILLO, 250 HP 230/460 V, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 28MB (FALTA TORNILLO, 250 HP 230/460 V, micropanel de control FES)

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo FES. Modelo: 28MNB. Serie: 4175-04-04. Año: 1994. Compresor Kobelco. Microcontrolador maestro. Autonomía: 84.601 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 250 HP, 3565 RPM, 230/460V, trifásico, 60 Hz. Arrancador de motor eléctrico Ram Industries incluido. Peso estimado: 17.000 LBS. Dimensiones: 184 pulgadas de largo x 81 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto. El compresor de tornillo se vende por separado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF08
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 28MNB / 28MB
  • Número de serie: 4175-04-04
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 28MB
  • Paquete SN: 94504034
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 28MNB
  • Compresor SN: 4175-04-04
  • Año de fabricación del compresor: 1994
  • Horas de funcionamiento del compresor: 84601
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro Master Control
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 184
  • Ancho (pulgadas): 81
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 17000
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 28MB (FALTA TORNILLO, 250 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente