Compresor de tornillo rotativo FES 350B (Dunham-Bush 2510, 150 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 350B (Dunham-Bush 2510, 150 HP, 230/460 V)

1991 FES / Dunham-Bush 350B / 2510 Paquete de refuerzo de compresor de tornillo de amoníaco. Modelo: 350B / 2510. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 109,4 toneladas a 80,4 BHP con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de descarga de -10ºF. Desplazamiento: 1.061 cfm. 1991 Separador de aceite: FES no: 910111, Bd. Nacional. No: 5366. MAWP: 250 PSI a 200°F. MDMT: -20°F a 300 PSI. Motor Ram Industries: 150 HP, 3540 RPM, 230/460 V, 348/174 A, 60 Hz, trifásico. Control FES Micro II. Horas en el compresor: 13435. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 9 pies 9 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI094.30
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 350B/2510
  • Número de serie: 91-0213-0301
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 350B
  • Paquete SN: 91-0213-0301
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2510
  • Compresor SN: X6887
  • Horas de funcionamiento del compresor: 13435
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 5366
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro II control.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: FES
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 348/174
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 152
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 117
  • Peso libras): 12100
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 350B (Dunham-Bush 2510, 150 HP, 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente