Compresor de tornillo rotativo FES 420B (Dunham-Bush 2512, 150 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 420B (Dunham-Bush 2512, 150 HP, 230/460 V)

1991 Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo FES / Dunham-Bush. Compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush/Hartford. Modelo: 420B. Presión de prueba de fugas: 250 psig. Presión de prueba hidrostática: 300 psig. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Motor de alta eficiencia de Ram Industries. 150 HP, 3544 rpm, 348/174 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico., panel de control Micro Master, fuente de alimentación: 120 V / 25 FLA / 60 Hz / monofásico. Esta generación de compresores de tornillo de gran tamaño ha sido diseñada para ofrecer una larga vida útil, bajos niveles de ruido y vibración, mayor confiabilidad y menores costos operativos. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de succión de refrigerante, (1) puerto de 1 ½ pulgadas. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante, (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos, dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 2 ½ pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 74,708 horas (H4). (ACN720).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LEEQ002.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 420B
  • Número de serie: X6857
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 420B
  • Orden del paquete: 91-0013- 0301-02
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2512
  • Compresor SN: X6857
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Horas de funcionamiento del compresor: 74708
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 5230
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro Master control panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3544
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 348/174
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 158
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 110.5
  • ACN: 720
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The control panel is not complete. The screen has been removed.
Compresor de tornillo rotativo FES 420B (Dunham-Bush 2512, 150 HP, 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente