Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 460 V)

FES / Dunham - Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo Bush. Modelo: 550-B / 2516. Contrato FES y modernización del panel de control GEA Micro III no: 3A118101. Clasificación de capacidad: 217 toneladas a 192 BHP utilizando R-717 (amoniaco). Compresor Dunham - Bush, modelo: 2516. Presión de prueba de fuga 313 psig, Hyd. presión de prueba 470. Desplazamiento: 1668 cfm. Calificación VI: 3,6. Motor eléctrico: 200 hp, 3750 rpm, 460 V, amperios: 220, trifásico, 60 Hz. Separador de aceite: FES no. 79157, Junta Nacional no: 804, MAWP: 250 psi, MDMT 300 psi, MAWT: -20F, HD RAD 2:1, HD TK.375, SHL TK .375. También incluye un paquete de bomba de aceite. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSKS02
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 550-B / 2516
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 550B
  • Orden del paquete: 3A118101
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 313
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2516
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3550
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • Relación de volumen del compresor: 2:1
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 804
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: Micro III control panel retrofit no: 3A118101
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 220
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 122
  • Ancho (pulgadas): 62.5
  • Altura (pulgadas): 103
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente