Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 460 V)

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush. Modelo: 550-B / 2516. Capacidad nominal: 217 toneladas a 192 BHP utilizando R-717 (amoniaco). Compresor Dunham - Bush, modelo: 2516, Presión de prueba de fuga 313 psig, Hyd. presión de prueba 470. Desplazamiento 1668 cfm. Configuración Vi: 2.4. Motor Reliance Electric Industrial Co., Duty Master: modelo: P44G4400B, 200 hp, 3750 rpm, 460 V, amperios: 220, trifásico, 60 Hz. Separador de aceite: FES no. 79156. MAWP: 250 psi, MDMT 300 psi, MAWT: -20F, HD RAD 2:1, HD TK.375, SHL TK.375. Horas en compresor: 36.290. Dimensiones totales: 12 pies 7-3/4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSKS01
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 550B / 2516
  • Número de serie: 79-0180-0305
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 550B
  • Paquete SN: 79-0180-0305
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2516
  • Compresor SN: 3031
  • Horas de funcionamiento del compresor: 36290
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 803
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3750
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 220
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 4441s
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 151.75
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 103
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente