Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (Mycom 250VLD, 700 HP 2400/4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (Mycom 250VLD, 700 HP 2400/4160 V)

Paquete compresor de tornillo FES 575 / Mycom 250L - 700 HP. Modelo: 575/250L. S/N: 2512853. Motor General Electric, 700 hp, 3575 rpm, separador de aceite de níquel 2400/4160 VEL, MAWP: 250 psi. Panel de control FES Micro II. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (H4)(SR250) (ACN950)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC830
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575
  • Número de serie: 2512853
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 575
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250VLD
  • Compresor SN: 2512853
  • Horas de funcionamiento del compresor: 28967
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 19933
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro II control panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2400/4160
  • Amperios de motor: 154/89
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 63
  • Altura (pulgadas): 98
  • ACN: 950
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (Mycom 250VLD, 700 HP 2400/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente