Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)

Paquete de compresores FES sin compresor ni motor. Componentes utilizados anteriormente con un compresor de tornillo rotativo Mycom 250SUD-MX (que se extrajo y se vende por separado). Refrigerante anterior: amoniaco (R-717). Este paquete parcial incluye: un separador de aceite FES, un controlador FES Micro II, una bomba de aceite Viking y un filtro de aceite. Separador de aceite certificado por FES Inc. York, PA USA. MAWP: 250 PSI. Temperatura máxima: 200F. Serie FES: 87008. Año de construcción: 1987. Dimensiones del separador: 30 pulgadas de diámetro x 132 pulgadas de largo de pared lateral. Motor de bomba Viking: Toshiba 7,5 HP, 1170 RPM, 230/460 V, 22,2/11,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 5 pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF1523.12a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575 HC / 250L
  • Número de serie: 87008
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 575HC/250L
  • Paquete SN: 87008
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: FES Micro II controller
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Components previously used with a Mycom 250SUD-MX Rotary Screw Compressor
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / 250L (FALTA TORNILLO, FALTA MOTOR, 575HC/250L FES Micro panel de control)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente