Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 ME (Mycom 250VLD, 700 HP 2300/4160 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 ME (Mycom 250VLD, 700 HP 2300/4160 V)

Paquete compresor de tornillo de amoníaco FES 575 ME / Mycom 250L - 700 HP. Modelo: 575 ME / 250L. S/N: 2512535. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. Motor Baldor Industrial, 700 hp, 3575 rpm, 2300/4160 V. Panel de control FES Micro II. Desplazamiento: 1.670 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 39.536 horas. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (SR350) (ANC950)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC836.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575 ME
  • Número de serie: 2512535
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 575 ME
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250VLD
  • Compresor SN: 2512535
  • Horas de funcionamiento del compresor: 39536
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 2927
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: FES Micro II Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 110
  • ACN: 950
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 ME (Mycom 250VLD, 700 HP 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente