- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (Mycom 250VLD, 700 HP, 4160 V)
Paquete compresor de tornillo de amoníaco FES 575 / Mycom 250L - 700 HP. Modelo 575/250L. S/N: 2512607. Número de contrato: 88-0227-0302-09. Refrigerante: R-717, amoniaco. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. FES MAWP: 250 psi. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Separador de aceite, S/N: 87486, Nat'l Bd: 3489, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima de trabajo: 300°F, temperatura mínima: -20 °F. Panel de control FES Micro II, 120 V. Motor General Electric, 700 hp, 3570 rpm, 4160 V, 86,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 17-1/2 pulg. brida. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 1 pulg. de largo x 4 pies 8 pulg. de ancho x 8 pies 4 pulg. de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 40,625 horas (H4)(SR450) (ACN950) NOTA: Este paquete ya no contiene este motor.
- Cantidad en stock: DTTC833.
- Fabricante: FES
- Modelo: 575/250L
- Número de serie: 2512607
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 575
- Paquete SN: 88-0227-0302
- Orden del paquete: 88-0227-0302-09
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 250VLD
- Compresor SN: 2512607
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 250
- Horas de funcionamiento del compresor: 40625
- VI Fijo/Variable: 3.6
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3489
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: Micro II control panel
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: GE
- Caballos de fuerza del motor (HP): 700
- RPM del motor: 3570
- Voltaje del motor: 4160
- Amperios de motor: 86.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254T
- Longitud (Pulgadas): 157
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 100
- ACN: 950
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


























