- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (Mycom 250VLD, 700 HP 2300/4000 V)
Paquete de compresor reforzador de tornillo FES 575B / Mycom 250LUD - 700 HP. Modelo: 575B / 250LUD 3.6Vi. S/N: 2512369. Motor Reliance, 700 hp, 3570 rpm, 2300/4000 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. Panel de control Mycom Mypro-M. Capacidad: utilizado por última vez con R-717 que produce 598,6 toneladas y 598,6 CV. CV de freno por tonelada: 1.163. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 9 ½ pulgadas de alto (h4)(SR550) (ACN950)
- Cantidad en stock: DTTC818.
- Fabricante: FES
- Modelo: 575B
- Número de serie: 2512369
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 575B
- Paquete SN: 93360031
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 250VLD
- Compresor SN: 2512369
- VI Fijo/Variable: 3.6
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1759
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Mycom
- Descripción del micropanel de control: Control Panel
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 700
- RPM del motor: 3570
- Voltaje del motor: 2300/4000
- Amperios de motor: 87.0/151.00
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 155
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 93.5
- ACN: 950
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















