Compresor de tornillo rotativo FES 64 (Kobe KS12SGB, 100 HP, 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 64 (Kobe KS12SGB, 100 HP, 230/460 V)

Paquete compresor de tornillo FES Kobe 1991. Modelo 64. El compresor tiene las siguientes marcas: 890620; RS12SGB; H1253373. La capacidad a +20 °F es de aproximadamente 74 toneladas o a -20 °F de succión aproximadamente 33 toneladas de capacidad. Motor Ram Industries, 100 hp, 3532 rpm, 230/460 V, 230/115 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Tuthill, modelo: 1311007103. Motor eléctrico Franklin, 1-1/2 hp, 208/230 V, 4.0/2.0 FLA, 4.5/2.25 SFA, 60/50 Hz, trifásico. Panel de control FES Micro Master, alimentación: 120 V, 15 FLA, 60 Hz, monofásico. Recipiente a presión: Nat'l Bd: 5268. MAWP: 300 psi. a 200 °F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. de diámetro, (1) puerto de 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 8 pies LX 3 pies 6 pulgadas WX 5 pies 9 pulgadas H. Tiempo de funcionamiento del compresor: 33755 horas (H4) (ACN300).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW954.45
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 64
  • Número de serie: 91-9505-1301-02
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 64
  • Paquete SN: 91-9505-1301-02
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: KS12SGB
  • Horas de funcionamiento del compresor: 33755
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro Master Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3532
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 230/115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 69
  • ACN: 300
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 64 (Kobe KS12SGB, 100 HP, 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente