Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775/320SU (Mycom 320 SU, 10 HP, 208-230/460 V, panel de control micro FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775/320SU (Mycom 320 SU, 10 HP, 208-230/460 V, panel de control micro FES)

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320SU. Modelo: 775/320SU. Refrigerante R-717. Separador de aceite FES 1993, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Panel de control FES Micro II E. Compresor de tornillo rotativo Mycom, Modelo: 320SU. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 2236 cfm. Capacidad nominal: 825 toneladas a 936,2 bhp con una temperatura de condensación de 95ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulgada de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 10 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 31.119,6 horas. desde la reconstrucción de Mycom.(H4)(ACN1450).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2066.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775 / 320SU
  • Número de serie: 3251462
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 775 / 320SU
  • Paquete SN: 3251462
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 320 SU
  • Compresor SN: 3251462
  • Horas de funcionamiento del compresor: 31119.6
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6426
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro II E Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28.5-28.4/14.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 193
  • Ancho (pulgadas): 69
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 18600
  • ACN: 1450
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775/320SU (Mycom 320 SU, 10 HP, 208-230/460 V, panel de control micro FES)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente