Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-LX. Modelo: 775 / 320 SU-LX. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 250 hp, 3540 rpm, 2300/4160 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. a 300 °F a -20 °F. Panel de control Mycom Mypro-M. Capacidad nominal: 188,0 toneladas a 245,0 CV. Desplazamiento: 2230 cfm. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (H4) (ACN1450)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC806.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775
  • Número de serie: 3251350
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 775
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 320 SU-LX
  • Compresor SN: 3251350
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1367
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Mycom
  • Descripción del micropanel de control: Mypro-M Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 58/32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 184
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 88
  • ACN: 1450
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1982
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente