Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-MX, MOTOR FALTANTE, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-MX, MOTOR FALTANTE, micropanel de control FES)

1993 Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX. Modelo: 775 / 320 SU-MX. Refrigerante R-717. Motor eléctrico Westinghouse World Series, 1000 Hp, 3580 rpm, 4160V (se ha quitado el motor, podemos cotizar 460V u otro 4160V si es necesario). Separador de aceite FES 1993, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Panel de control FES Micro II E. Compresor de tornillo rotativo Mycom, Modelo: 320 SU-MX. Capacidad nominal: 825 toneladas a 936,2 bhp con una temperatura de condensación de 95ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 2230 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 6.429 h. desde la reconstrucción de Mycom. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulg. de largo x 5 pies 2 pulg. de ancho x 9 pies 10 pulg. de alto (H4)(ACN1450) NOTA: Este paquete ya no tiene motor.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2067.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775 / 320 SU-MX
  • Número de serie: 3251465
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 775
  • Paquete SN: 3251465
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 320 SU-MX
  • Compresor SN: 3251465
  • Horas de funcionamiento del compresor: 6429
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6425
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro II E Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1000
  • RPM del motor: 3580
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 122
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 193
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 118
  • ACN: 1450
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-MX, MOTOR FALTANTE, micropanel de control FES)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente