- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775/320 SU-MX (FES 320 SU-MX, 1000 HP 4000/2300 V, micropanel de control FES)
Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320SU-MX - 1000 HP. Modelo: 775 / 320 SU-MX. S/N: 3251313. Tiempo de funcionamiento del compresor: 17524 horas. Motor de inducción Reliance LXE, 1000 hp, 3575 rpm, 4000/2300 V, 124,0/215,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa FES, modelo: 290-000050-000, S/N: 11522373. Motor, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 24/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador FES Micro II, Modelo: FES775, S/N: 87-0078-6305. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 67 pulgadas de ancho x 8 pies 9 pulgadas de alto. Horas de funcionamiento 17,524 (H4) (SR500).
- Cantidad en stock: DTTC844.
- Fabricante: FES
- Modelo: 775 / 320 SU-MX
- Número de serie: 3251313
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 775 / 320 SU-MX
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: FES
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 320 SU-MX
- Compresor SN: 3251313
- Horas de funcionamiento del compresor: 17524
- ¿Separador de aceite incluido? No
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: Model: FES775, S/N: 87-0078-6305
- ¿Incluye motor de arranque? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1000
- RPM del motor: 3575
- Voltaje del motor: 4000/2300
- Amperios de motor: 124.0/215.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 192
- Ancho (pulgadas): 67
- Altura (pulgadas): 105
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





























































