Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 930B (Howden WRV321/1.32, 350 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 930B (Howden WRV321/1.32, 350 HP, 460 V)

Compresor de tornillo FES - Modelo: 930B, Número de serie: 067, Presión de prueba - PSIG: Fuga: 315, HYD: 470, Refrigerante: 717. Horas: 20,293. Falta la placa de datos del paquete. Motor de alta inducción Toshiba: N.º de modelo: B3502VLG3BD, Tipo: TIKK, Voltios: 460, HP: 350, Marco: 447TSS, Hz: 60, RPM: 3540, Amp: 390, N.º de serie: 7800201A, EFF nominal: 93,0, Servicio: Cont. Separador de aceite - Junta Nacional: 3169, WP máx. de 250 PSI, temperatura máxima de 200 grados F, número de serie FES: 87315, año MFG: 1987. Enfriador de aceite - Junta Nacional: 14432, lado de la carcasa 400 PSI a 200 F, lado del tubo 250 PSI @ 200F, Número de serie: 0788787, Año de construcción: 1987, Número de modelo: COOSE1530A2. Certificado por la División de Harrisonburg de Dunham-Bush, Inc. Panel de control FES - Panel de control: FLA 25a 120V-1Ph - 60Hz, N.° de contrato FES: 87-0227-0302-09, N.° de modelo: 930B, N.° de serie: 87-0227-0302, Inspección eléctrica realizada por: McCubbin Fecha 11/09 /1987. Bomba de engranajes GEA - Número de serie: 11777437, FES P/N: 290-000030-000, Motor Reliance: Bastidor: 215T, Tipo: P, Diseño: B, Número de identificación: P21F132 XM, HP: 5, Voltios: 230/460 , Hz: 60, Ph: 3, RPM: 1160, Amperios: 14,4/7,20, SF: 1,15, Nema Nom Eff: 85,5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBELL02
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 930B
  • Número de serie: 87-0227-0302
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 930B
  • Paquete SN: 87-0227-0302
  • Orden del paquete: 87-0227-0302-09
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Howden
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: WRV321/1.32
  • Compresor SN: 67
  • Horas de funcionamiento del compresor: 20,293
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 3169
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 14432
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Control Panel: FLA 25a 120V-1Ph - 60Hz, FES Contract No: 87-0227-0302-09, Model No: 930B, Serial No: 87-0227-0302, Electrical Inspection by: McCubbin Date 11/09/1987.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 390
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 108
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 930B (Howden WRV321/1.32, 350 HP, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente