Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FALTA COMPRESOR, 600 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FALTA COMPRESOR, 600 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

El paquete FES/Kobe llegó separado debido al tamaño y peso debido al envío. Se encuentran disponibles compresores de tornillo desnudo, motor y patín de paquete. Compresor de tornillo Kobelco - Modelo: 23L, Número de serie: 4597-05-05. Presión de prueba (psig) - Prueba de presión de fuga: 313, Prueba de presión hidrostática: 470. Motor de inducción Siemens - Número de serie: E06871-01-1, HP: 600, Amperios: 71, RPM: 3580, Servicio: CONT, Tipo: CGZ , Marco: 5810S, Voltios: 4160, Hz: 60, Ph: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTA07
  • Fabricante: FES
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? No
  • # Compresores en paquete: 0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 600
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 71
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5810S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 234
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 16,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Package Data Plate
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FALTA COMPRESOR, 600 HP 4160 V, FALTA MICRO PANEL)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente