Compresor de tornillo rotativo FES 16L (Kobe KS16LGB, 250 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 16L (Kobe KS16LGB, 250 HP, 460 V)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 16L. Serie: D3271. Año: 1994. Compresor reconstruido en 2007. Micro Master Controller. Duración: 3.515 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 250 HP, 460 V, 3565 RPM, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 50 Hz, 380 V, 200 HP). Incluye arrancador de motor eléctrico Ram Industries. Peso estimado: 6000 LBS. Dimensiones: 102 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF01
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: D3271
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 16L
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Kobe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: KS16LGB
  • Compresor SN: D2371
  • Año de fabricación del compresor: 1994
  • Año de reconstrucción del compresor: 2007
  • Horas de funcionamiento del compresor: 3515
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro Master Controller
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3565
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 102
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 6000
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 16L (Kobe KS16LGB, 250 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente