Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 180ME (Mycom 200VSD, 250 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 180ME (Mycom 200VSD, 250 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo GEA FES modelo 180-ME de 250 HP que incluye micro y paquete de arranque y tornillo: FES modelo 180-ME, número de serie 20 52 405 Horas de tornillo: enfriador de aceite, placa nacional n.° 982, MAWP de 250 PSI a 300 °F, AWP mínimo de -20 °F . Año 1980. Fabricado por Freezing Equipment Sales, INc. Número FES: 80131. Motor: Motor de inducción de calidad Siemens. 250HP, 268 Amperios, 460v, Trifásico, 60 Hz, 445TS, Año 1997
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN106
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 2052 405
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 180ME
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 200VSD
  • Compresor SN: 2052405
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 982
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA Retrofit
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,575
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 268
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 89
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 180ME (Mycom 200VSD, 250 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente