Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270ME (Mycom 200VLD, 350 HP 230/460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270ME (Mycom 200VLD, 350 HP 230/460 V)

Compresor de tornillo rotativo GEA FES N-5 de 350 HP que incluye micro y paquete de arranque y tornillo: FES modelo 270-ME, número de serie 2012 444 horas de tornillo: Enfriador de aceite: Junta Nacional n.° 984, MAWP de 250 PSI a 300 °F, AWP mínimo de -20 °F. Año 1980. Fabricado por Freezing Equipment Sales, INc. Número FES: 80134. Motor: Motor de inducción de calidad Siemens. 350HP, 3570 RPM, 390 amperios, 460v, trifásico, 60 Hz, 447TSS. Refrigerante anterior: R717 Amoníaco
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN107
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 2012444
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 270ME
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 200VLD
  • Compresor SN: 2012144
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2012
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 984
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA Retrofit Control Panel - GEA FES Project No: 03525-002-1-01-03, Model: Retrofit.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Screw Compressor Motor Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 350
  • RPM del motor: 1,150
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 15.2/7.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 145
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 270ME (Mycom 200VLD, 350 HP 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente