Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 482/444/222 V)

Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 482/444/222 V)

Paquete de compresor de tornillo reforzador FES - 200 HP. Modelo: 550-B. serie 6824. Presión de prueba (PSIG): 300 fuga, 300 hid. Embarcación certificada por FES, Inc. York PA USA. Nat'l Bd.: 4377. Serie 89462. Año: 1989. MAWP: 250 PSI a 200F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Embarcación certificada por Part Greiner Ind. Inc. Serie: 89-883. Año: 1989. MAWP: 250 PSI a 200F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Motor Ram Industries: 200 hp, 482/444/222 V, trifásico, 3575 rpm. El compresor fue reconstruido recientemente. Incluye válvula de succión (no se muestra en la foto). Dimensiones totales 12 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto (alto)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF315.21
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 6824
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 550B
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 250
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 2516
  • Compresor SN: 6824
  • Horas de funcionamiento del compresor: 15547
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 482/444/222
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 99
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1989
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo FES 550B (Dunham-Bush 2516, 200 HP, 482/444/222 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente