Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B-LE (Mycom 250VLD, 200 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B-LE (Mycom 250VLD, 200 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo GEA FES 575B-LE 200HP que incluye micro y paquete de arranque y tornillo: GEA FES 575B-LE, número de serie: 2512202, fuga: 313 horas de tornillo: Motor: motor de inducción Siemens-Allis, fabricado en EE. UU. 200HP, 226 Amperios, 460v, Trifásico, 60 Hz, 444TS, Serie: 51-348-096-0028-4 Refrigerante anterior: Amoniaco R717 Haga clic aquí para ver un video de este compresor de tornillo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN103
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 2512202
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 575B-LE
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250VLD
  • Compresor SN: 2512202
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1006
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA OMNI
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 226
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 149
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B-LE (Mycom 250VLD, 200 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente