Cotizando activamente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B-LE (Mycom 250VLD, 200 HP, 460 V)
Compresor de tornillo rotativo GEA FES 575B-LE de 200 HP que incluye micro y paquete de arranque y tornillo: GEA FES 575B-LE, n.° de serie: 2512203, fuga: 313 Horas de tornillo: 6802 horas Motor: Motor WEG NEMA Premium, 200 HP, 223 amperios, 3575 RPM , 460v, Trifásico, 60 Hz, 444/5TS, Modelo: 200360T3G444TS Refrigerante anterior: Amoniaco R717 Haga clic aquí para ver un vídeo de este compresor de tornillo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN104
- Fabricante: FES
- Número de serie: 2512203
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 575B-LE
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- Modelo de compresor: 250VLD
- Compresor SN: 2512203
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Horas de funcionamiento del compresor: 6,802
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1007
- Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: GEA Retrofit Control Panel - GEA Project: 03525-004-1-01-02, Model: Retrofit.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,575
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 223
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 145
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












