Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 195GM (GEA N-5, 250 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 195GM (GEA N-5, 250 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA FES N-5 250HP Modelo GEA FES: N-5, n.° de serie NO639. Presión de prueba hidráulica: 620, Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG, RPM máximas: 4500, Refrigerante: R717, Volumen de barrido geométrico a 3550 RPM: 611 CFM, P&I DiagRam Industries: MM11, Peso en vacío: 1,261 Horas de tornillo: 53,135 Enfriador de aceite: Junta Nacional # 14798, MAWP de 300 PSI a 500 F, AWP mínimo de -20 F a 300 PSI. Año 2006. Fabricado por Freezing Equipment Sales, INc. Número FES: 060283. Motor: Motor de servicio de refrigeración de alta eficiencia de Ram Industries, 250 HP, 3565 RPM, 279 amperios, 460 V, trifásico, 60 Hz, 445TS, número de serie: B066-010597, número de modelo: 3AB26244SU. Año: 2005 Refrigerante anterior: R717 Amoniaco
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN108
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: NO639
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 195GM
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • Modelo de compresor: N-5
  • Compresor SN: N0639
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2,005
  • Horas de funcionamiento del compresor: 53,135
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 14798
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA/FES
  • Descripción del micropanel de control: GEA/FES Micro III Control Panel: FES Contract No: 06285011, Model No: 195GM, Serial No: 06285011.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Screw Compressor Motor Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 279
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 98
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 195GM (GEA N-5, 250 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente