Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 475 (Mycom 250LUM, 800 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 475 (Mycom 250LUM, 800 HP, 460 V)

Paquete de compresor de doble tornillo FES / Mycom / Reco. Compresor mycom. Modelo: 250 lúmenes. S/N: 2577185. Conectado al motor GE. 800 CV, 460 V, 896 A, 3575 rpm. Compresor reco. Modelo: 200 LG-MX. S/N: 2012051. Adjunto al motor Toshiba. 350 CV, 460 V, 300 A, 3540 rpm. Montado en tanque común con controles Micro IIE.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1345.100
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 2577185 / 2012051
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 475
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 250LUM
  • Compresor SN: 2577185
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: FES
  • Descripción del micropanel de control: Micro IIE Controls
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 800
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 896
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 475 (Mycom 250LUM, 800 HP, 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente