Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 100 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick 1998: 100 HP. Modelo: RXF 39H. Número de serie: S0275SFMCT0AA0. S/O: 26779901000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 psig. Compresor de tornillo rotativo Frick 1997, modelo y S/N: XJF120L0387FF, velocidad máxima: 3600 rpm, relación de volumen: 22/50, presión de diseño: 350 psi. Separador de aceite Frick 1998, S/N: 137174, lado de la carcasa MAWP: 300 psi a 200 °F, lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 300 psi. Enfriador de aceite Frick 1998, S/N: 137172, lado de la carcasa MAWP: 400 psi a 200 °F, lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 400 psi, lado del tubo MAWP: 400 psi a 200 °F, lado del tubo MDMT: - 20 °F a 400 psi. Panel de control Frick Quantum, alimentación: 115 V, 50/60 Hz, monofásico. Panel de control de arranque de Ram Industries, dimensiones: 30 pulg. de largo x 16 pulg. de ancho x 42 pulg. de alto. Motor de alta eficiencia Ram Industries, 100 y 75 hp, 3545/2950 rpm, 208-230/460-190/380 V, 256-282/116-212/106 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, modelo: HJ495, S/N: 10894563. Motor estadounidense, 1,5 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,1-5,0/2,5 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. (alivio de presión), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 84 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto (ACN134).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASAC001.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-39H
  • Número de serie: S0275SFMCT0AA0
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente